Calex - Fjernkontroll Calex LED WiFi - 1412239
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Merkestrøm - 0 A
Nominell spenning - 0 V
Frekvensområde - 0...0 Hz
Styrestrøm - 0 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8712879144311
Elnummer
1412239
Leverandørens varenummer
1412239
Typebeskrivelse
1412239
Monteringsmetode:
Andre
Merkestrøm:
0 A
Nominell spenning:
0 V
Frekvensområde:
0...0 Hz
Styrestrøm:
0 mA
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming Touch and Dim:
Ja
Dimming trykknapp:
Ja
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
nei
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Min. dybde på apparatboks:
0 mm
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Enhet bredde:
60 mm
Enhet høyde:
114 mm
Enhet dybde:
14 mm
·Til Smart pærene, taklampe og stikkontakt
·Skru av og på 15 enheter
·Sett scenarier for å endre atmosfæren innendørs eller utendørs
·Rekkevidde: 20m innendørs & 50m utendørs
·Mål LxBxH: 114 x 60 x 14 mm


