Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Calex - FLM Flex Giant G200 E27 4W 821 200lm DIM - 425802

KopierKopier
Calex - FLM Flex Giant G200 E27 4W 821 200lm DIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 4...4 W

  • Lysstrøm - 200...200 lm

  • Lysutbytte lampe - 50 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8712879137337

Elnummer

3700174

Leverandørens varenummer

425802

Typebeskrivelse

3700174

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

4...4 W

Lysstrøm:

200...200 lm

Lysutbytte lampe:

50 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2100...2100 K

Nominell strøm:

22...22 mA

Virkningsgrad:

0

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

4 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

250 mm

Lengde:

340 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

Med lampebetegnelse:

Andre

Klirrfaktor (THD):

0 %

Min. antall koblingssykluser:

0

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

4 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

·Giant Gold Megaglobe LED filament dekorativ designpære
·Dimbar
·4W
·2100K
·E27 sokkel
·200 lumen
·Ra>80
·Størrelse Ø200 x 300mm
·Levetid 15 000 timer / L70
·Energiklasse A+

Flex pærer fra Calex er håndlaget og leveres i 5 unike design;
Colosseum, Splash, Megaglobe, Tower og Elipse
En eller flere FLEX pære(r) henges opp med tilpasset pendeloppheng, gjerne
flere design i kombinasjon, og blir da en designlampe(r) i seg selv!