Utgått

Calex - FLM Flex Gold A60 E27 4W 821 200lm DIM - 425732

KopierKopier
Calex - FLM Flex Gold A60 E27 4W 821 200lm DIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 4...4 W

  • Lysstrøm - 200...200 lm

  • Lysutbytte lampe - 50 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Filament Flex Gold

EAN/GTIN

8712879137306

Elnummer

3700171

Leverandørens varenummer

425732

Typebeskrivelse

3700171

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

4...4 W

Lysstrøm:

200...200 lm

Lysutbytte lampe:

50 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2100...2100 K

Nominell strøm:

22...22 mA

Virkningsgrad:

0

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

4 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

61 mm

Lengde:

135 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

Klirrfaktor (THD):

0 %

Min. antall koblingssykluser:

0

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

4 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

·Filament Flex Gold A60
·Dimbar
·4W
·Sokkel E27
·Rundtstrålende 360°
·Lyseffekt 200 lumen
·Fargetemperatur 2100K
·Ra 80
·Levetid 15 000 timer / L70
·Energiklasse A
·Mål Ø60x109mm