Utgått

Calex - FLM Flex Mignon E14 4W 821 150lm DIM - 3702103

KopierKopier
Calex - FLM Flex Mignon E14 4W 821 150lm DIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 240...240 V

  • Lampeeffekt - 4...4 W

  • Lysstrøm - 150...150 lm

  • Lysutbytte lampe - 37,5 lm/W

  • Lampeform - Stearinlys

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

8712879144625

Elnummer

3702103

Leverandørens varenummer

3702103

Typebeskrivelse

3702103

Merkespenning:

240...240 V

Lampeeffekt:

4...4 W

Lysstrøm:

150...150 lm

Lysutbytte lampe:

37,5 lm/W

Lampeform:

Stearinlys

Sokkel:

E14

Fargetemperatur:

2100...2100 K

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

46 mm

Lengde:

115 mm

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Med lampebetegnelse:

Andre

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

Andre

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

·LED Mignon
·Filament Flex
·E14
·Dimbar
·4W
·2100K
·150lm
·Ra>80
·Størrelse Ø35 / 98mm
·Levetid 15 000timer / L70
·Energiklasse A