Calex - Giant Gold Splash E40 11W 821 1100lm - 425622
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 11...11 W
Lysstrøm - 1100...1100 lm
Lysutbytte lampe - 100 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8712879135906
Elnummer
3700183
Leverandørens varenummer
425622
Typebeskrivelse
3700183
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
11...11 W
Lysstrøm:
1100...1100 lm
Lysutbytte lampe:
100 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E40
Fargetemperatur:
2100...2100 K
Nominell strøm:
76...76 mA
Virkningsgrad:
0
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
11 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Andre
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
212 mm
Lengde:
373 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
11 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
• Dimbar
• 11W
• 2100K
• E40 sokkel
• 1100 lumen
• Ra>80
• Størrelse Ø161 x 320mm
• Levetid 15 000 timer / L70
• Energiklasse A+
GIANT pærer fra Calex er håndlaget og leveres i 5 unike design;
Colosseum, Splash, Megaglobe, Tower og Elipse
En eller flere GIANT pære(r) henges opp med tilpasset pendeloppheng, gjerne
flere design i kombinasjon, og blir da en designlampe(r) i seg selv!
Da pærene er håndlaget, kan det oppstå noe ujevnhet i form og farge


