Calex - Kube E27 Betong 1,8m m/bryter - 941014
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tilkoblingselement og innfatning
Farge - Svart
Lampeholder (Fatning) - E27
Type feste - Andre
Med startertilkobling - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8712879141570
Elnummer
3204308
Leverandørens varenummer
941014
Typebeskrivelse
3204308
Modell / utførelse:
Tilkoblingselement og innfatning
Farge:
Svart
Lampeholder (Fatning):
E27
Type feste:
Andre
Med startertilkobling:
nei
Med bøyle:
nei
Nippelgjenge:
Andre
·Kvadratisk kube / bordsokkel
·Betong utførelse
·E27 sokkel
·Sort kabel 1,8 meter med bryter
·Maks 1x40W lyskilde
·Størrelse 84x84x84mm
Spesielt godt egnet for design filament LED lyskilder!
·Betong utførelse
·E27 sokkel
·Sort kabel 1,8 meter med bryter
·Maks 1x40W lyskilde
·Størrelse 84x84x84mm
Spesielt godt egnet for design filament LED lyskilder!


