Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Calex - LED Classic A60 E27 4W 827 380lm DIM - 474502

KopierKopier
Calex - LED Classic A60 E27 4W 827 380lm DIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 4...4 W

  • Lysstrøm - 380...380 lm

  • Lysutbytte lampe - 95 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8712879136118

Elnummer

3700082

Leverandørens varenummer

474502

Typebeskrivelse

3700082

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

4...4 W

Lysstrøm:

380...380 lm

Lysutbytte lampe:

95 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

22...22 mA

Virkningsgrad:

0

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

0 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

63 mm

Lengde:

135 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Klirrfaktor (THD):

0 %

Min. antall koblingssykluser:

0

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

4 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

·4W dimbar LED Classic lyskilde
·A60
·E27 sokkel
·Frostet glass
·Lyseffekt 380lm
·Varm behagelig fargetemperatur 2700K
·Størrelse 60x103mm
·Levetid 15 000 timer / L70
·Energiklasse A+
·Erstatter 35W glødepære