Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Calex - LED Classic A60 E27 827 5,5W 600lm SDIM - 421738

KopierKopier
Calex - LED Classic A60 E27 827 5,5W 600lm SDIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 5,5...5,5 W

  • Lysstrøm - 600...600 lm

  • Lysutbytte lampe - 109,091 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8712879141976

Elnummer

3700083

Leverandørens varenummer

421738

Typebeskrivelse

3700083

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

5,5...5,5 W

Lysstrøm:

600...600 lm

Lysutbytte lampe:

109,091 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

61 mm

Lengde:

135 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

Andre

·5,5W - 2,8W - 1,3W dimbar LED lyskilde med Step DIM funksjon
·E27 sokkel
·Lyseffekt 470 - 350 - 150 lumen
·Varm behagelig fargetemperatur 2700K
·Levetid 10 000 timer / L70
·Ra > 80
·Størrelse 60x105mm
·Energiklasse A?
Step DIM = innebygget dimmer i pæren! Dimmer fra 100% - 50% - 12.5% ved å skru lysbryter av/på.