Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Calex - LED Classic A60 FLM B22 827 4W 390lm DIM - 474501

KopierKopier
Calex - LED Classic A60 FLM B22 827 4W 390lm DIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 4...4 W

  • Lysstrøm - 390...390 lm

  • Lysutbytte lampe - 97,5 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8712879136071

Elnummer

3700366

Leverandørens varenummer

474501

Typebeskrivelse

3700366

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

4...4 W

Lysstrøm:

390...390 lm

Lysutbytte lampe:

97,5 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

B22d

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

19...19 mA

Virkningsgrad:

0

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

4 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

63 mm

Lengde:

108 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

4 kWh

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

·4W LED Filament lyskilde
·Dimbar
·Klart glass
·A60
·Lyseffekt 390 lumen
·B22 sokkel
·Ra > 80
·Levetid 15 000 timer / L70
·Varmhvit fargetemperatur 2700 K
·Mål 60x103 mm


• Dimbar 4W LED Classic filament lyskilde
• Klart glass
• Lyseffekt 390 lumen
• B22 sokkel
• Ra >80
• Levetid 15 000 timer / L70
• Varmhvit fargetemperatur 2700K
• Erstatter 35W glødepære
• Energiklasse A++