Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Calex - LED Classic A60 FLM E27 827 7W 810lmDIM - 474510

KopierKopier
Calex - LED Classic A60 FLM E27 827 7W  810lmDIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 7...7 W

  • Lysstrøm - 810...810 lm

  • Lysutbytte lampe - 115,714 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8712879135494

Elnummer

3700465

Leverandørens varenummer

474510

Typebeskrivelse

3700465

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

7...7 W

Lysstrøm:

810...810 lm

Lysutbytte lampe:

115,714 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

31...31 mA

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

0 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

60 mm

Lengde:

105 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

7 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

·7W LED Filament lyskilde
·Dimbar
·Klart glass
·A60
·Lyseffekt 810 lumen
·E27 sokkel
·Ra > 80
·Levetid 15 000 / L70
·Varmhvit fargetemperatur 2700 K
·Mål ø60 x 105 mm