Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Calex - LED Classic A60 Soft E27 4W 827 390lm - 3700351

KopierKopier
Calex - LED Classic A60 Soft E27 4W 827 390lm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 4...4 W

  • Lysstrøm - 390...390 lm

  • Lysutbytte lampe - 97,5 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8712879136217

Elnummer

3700351

Leverandørens varenummer

3700351

Typebeskrivelse

3700351

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

4...4 W

Lysstrøm:

390...390 lm

Lysutbytte lampe:

97,5 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

21...21 mA

Virkningsgrad:

0

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

4 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Opalfarget

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

61 mm

Lengde:

135 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

4 kWh

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

• LED Classic Soft
• Dimbar
• 4W
• 2700K
• E27 sokkel
• 390 lumen
• Ra>80
• Størrelse Ø60x105mm
• Levetid 25 000 timer / L70
• Energiklasse A++