Calex - LED Classic A60 Soft E27 7W 827 810lm - 3700352
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 7...7 W
Lysstrøm - 810...810 lm
Lysutbytte lampe - 115,714 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
8712879136996
Elnummer
3700352
Leverandørens varenummer
3700352
Typebeskrivelse
3700352
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
7...7 W
Lysstrøm:
810...810 lm
Lysutbytte lampe:
115,714 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
58...58 mA
Virkningsgrad:
0
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
7 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Opalfarget
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Andre
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
61 mm
Lengde:
135 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
7 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
·Dimbar
·7W
·2700K
·E27 sokkel
·810 lumen
·Ra>80
·Størrelse Ø60x105mm
·Levetid 25 000 timer / L70
·Energiklasse A++