Utgått

Calex - LED Classic B22 TW+RGB 8,5W 806lm WiFi - 3702107

KopierKopier
Calex - LED Classic B22 TW+RGB 8,5W 806lm WiFi

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 240...240 V

  • Lampeeffekt - 8,5...8,5 W

  • Lysstrøm - 806...806 lm

  • Lysutbytte lampe - 94,824 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8712879144823

Elnummer

3702107

Leverandørens varenummer

3702107

Typebeskrivelse

3702107

Merkespenning:

240...240 V

Lampeeffekt:

8,5...8,5 W

Lysstrøm:

806...806 lm

Lysutbytte lampe:

94,824 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

B22d

Fargetemperatur:

4000...2200 K

Nominell strøm:

68...68 mA

Virkningsgrad:

0,51

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

RGBW

Kapslingsfarge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

62 mm

Lengde:

109 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

10000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

9 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

Ja

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

Andre

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

Ja

Kompatibel med Amazon Alexa:

Ja

Med IFTTT-støtte:

nei

·LED classic Wi-Fi
·B22 sokkel
·A60
·8,5W
·4000-2200K
·RGB
·806lm
·Ra>80
·Størrelse Ø62 x 109 mm
·Levetid 15 000 / L70
·Energiklasse A+
·Fjernkontroll kan bestilles på art.nr 429204
Installer app'en og du er i gang! Denne RGB B22 pæren passer i nesten alle armaturer og endrer fargetemperaturer via stemmestyring eller Calex App. Du kan velge mellom farger, sette tidskjemaer og lage alle ønskelige scenarier.