Calex - LED Classic E27 TW+RGB 8,5W 806lm WiFi - 3702108
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 240...240 V
Lampeeffekt - 8,5...8,5 W
Lysstrøm - 806...806 lm
Lysutbytte lampe - 94,824 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8712879144816
Elnummer
3702108
Leverandørens varenummer
3702108
Typebeskrivelse
3702108
Merkespenning:
240...240 V
Lampeeffekt:
8,5...8,5 W
Lysstrøm:
806...806 lm
Lysutbytte lampe:
94,824 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2200...4000 K
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Opalfarget
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Andre
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
65 mm
Lengde:
125 mm
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Med lampebetegnelse:
Andre
Fjernbetjening mulig:
Ja
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa:
Ja
Med IFTTT-støtte:
Ja
·E27 sokkel
·A60
·8,5W
·4000-2200K
·RGB
·806lm
·Ra>80
·Størrelse Ø62 x 109 mm
·Levetid 15 000 / L70
·Energiklasse A+
·Fjernkontroll kan bestilles på art.nr 429204
Installer app'en og du er i gang! Denne RGB standard pæren passer i nesten alle armaturer og endrer fargetemperaturer via stemmestyring eller Calex App. Du kan velge mellom farger, sette tidskjemaer og lage alle ønskelige scenarier.