Calex - LED Dimmer 230V LED 3-70W Faseavsnitt - 176372
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Dreieknapp
Dimming fasepåsnitt - nei
Dimming faseavsnitt - Ja
Type last - Universal og LED retrofit
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8712879137382
Elnummer
1412224
Leverandørens varenummer
176372
Typebeskrivelse
1412224
Betjeningsmåte:
Dreieknapp
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Type last:
Universal og LED retrofit
Monteringsmetode:
Andre
Merkespenning:
230...230 V
Monteringsarrangement:
Andre
Antall moduler (ved modulbygging):
0
App styring via Bluetooth:
nei
Seriedimmer:
nei
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
nei
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Type feste:
Klikkfeste
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Farge:
Aluminium
RAL-nummer (lignende):
0
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Frekvensområde:
50...50 Hz
Enhet bredde:
70 mm
Enhet høyde:
70 mm
Enhet dybde:
50 mm
Min. dybde på apparatboks:
0 mm
·Faseavsnitt.
·Belastning: 3-70W LED, 150W halogen.
·Ramme bestilles på art.nr 1400612.
·Kan dimme dimbare elektroniske trafoer til 12V halogen lamper.
·Lavvolt LED lyskilde kombinert med dimbar LED driver.
·4 preprogrammerte innstillinger.
·Mål 70x70x50 mm
·Kan fås med to kanaler på art.nr. 1412236.


