Calex - LED Globe 125 FLM E27 823 4W 350lm DIM - 3700516
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 4...4 W
Lysstrøm - 350...350 lm
Lysutbytte lampe - 87,5 lm/W
Lampeform - Rund/ kule
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8712879135746
Elnummer
3700516
Leverandørens varenummer
3700516
Typebeskrivelse
3700516
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
4...4 W
Lysstrøm:
350...350 lm
Lysutbytte lampe:
87,5 lm/W
Lampeform:
Rund/ kule
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2300...2300 K
Nominell strøm:
21...21 mA
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
0 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Andre
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
125 mm
Lengde:
170 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
4 kWh
Middels levetid:
20000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
• Dimbar
• Kryssede filamenter
• G125
• Sokkel E27
• Rundtstrålende 360°
• Lyseffekt 350 lumen
• Meget varmhvit fargetemperatur 2300K
• Ra 80
• Levetid 20 000 timer / L70
• Størrelse 125x170mm
• Energiklasse A+


