Calex - LED Globe 125 Soft E27 6W 827 650lm DIM - 3700357
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 6...6 W
Lysstrøm - 650...650 lm
Lysutbytte lampe - 108,333 lm/W
Lampeform - Rund/ kule
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8712879136736
Elnummer
3700357
Leverandørens varenummer
3700357
Typebeskrivelse
3700357
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
6...6 W
Lysstrøm:
650...650 lm
Lysutbytte lampe:
108,333 lm/W
Lampeform:
Rund/ kule
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
28...28 mA
Virkningsgrad:
0
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
6 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Opalfarget
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Andre
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
130 mm
Lengde:
205 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
6 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
·Dimbar
·6W
·2700K
·E27 sokkel
·650 lumen
·Ra>80
·Størrelse Ø125x170mm
·Levetid 25 000 timer / L70
·Energiklasse A+


