Utgått

Calex - LED Globe 125 Soft E27 8W 827 900lm DIM - 3700358

KopierKopier
Calex - LED Globe 125 Soft E27 8W 827 900lm DIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 8...8 W

  • Lysstrøm - 900...900 lm

  • Lysutbytte lampe - 112,5 lm/W

  • Lampeform - Rund/ kule

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

8...8 W

Lysstrøm:

900...900 lm

Lysutbytte lampe:

112,5 lm/W

Lampeform:

Rund/ kule

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

37...37 mA

Virkningsgrad:

0

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

8 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Opalfarget

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

130 mm

Lengde:

205 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

8 kWh

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

• LED Globe 125
• Dimbar
• 8W
• 2700K
• E27 sokkel
• 900 lumen
• Ra>80
• Størrelse Ø125x175mm
• Levetid 25 000 timer / L70
• Energiklasse A+