Calex - LED Globe 80 FLM E27 4W 350lm DIM - 3700350
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 4...4 W
Lysstrøm - 350...350 lm
Lysutbytte lampe - 87,5 lm/W
Lampeform - Rund/ kule
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8712879136316
Elnummer
3700350
Leverandørens varenummer
3700350
Typebeskrivelse
3700350
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
4...4 W
Lysstrøm:
350...350 lm
Lysutbytte lampe:
87,5 lm/W
Lampeform:
Rund/ kule
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2300...2300 K
Nominell strøm:
19...19 mA
Virkningsgrad:
0
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
4 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Andre
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
91 mm
Lengde:
135 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
4 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
• G80
• Sokkel E27
• Rundtstrålende 360°
• Lyseffekt 350 lumen
• Varmhvit fargetemperatur 2300K
• Ra 80
• Levetid 20 000 timer / L70B50
• Størrelse 80x120mm
• Energiklasse A++
• Erstatter deco globe glødepære 35W