Utgått

Calex - LED Globe 80 Soft E27 8W 827 800lm - 3700354

KopierKopier
Calex - LED Globe 80 Soft E27 8W 827 800lm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 8...8 W

  • Lysstrøm - 800...800 lm

  • Lysutbytte lampe - 100 lm/W

  • Lampeform - Rund/ kule

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

8...8 W

Lysstrøm:

800...800 lm

Lysutbytte lampe:

100 lm/W

Lampeform:

Rund/ kule

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

58...58 mA

Virkningsgrad:

0

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

8 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Opalfarget

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

81 mm

Lengde:

135 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

Klirrfaktor (THD):

0 %

Min. antall koblingssykluser:

0

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

7 kWh

Middels levetid:

20000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

LED Globe Soft 80
• Ikke Dimbar
• 8W
• 2700K
• E27 sokkel
• 800 lumen
• Ra>80
• Størrelse Ø80x120mm
• Levetid 20 000 timer / L70
• Energiklasse A+