Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Calex - LED Globe 95 FLM E27 823 6W 500lm DIM - 3700515

KopierKopier
Calex - LED Globe 95 FLM E27 823 6W 500lm DIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 6...6 W

  • Lysstrøm - 500...500 lm

  • Lysutbytte lampe - 83,333 lm/W

  • Lampeform - Rund/ kule

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8712879139935

Elnummer

3700515

Leverandørens varenummer

3700515

Typebeskrivelse

3700515

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

6...6 W

Lysstrøm:

500...500 lm

Lysutbytte lampe:

83,333 lm/W

Lampeform:

Rund/ kule

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2300...2300 K

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

95 mm

Lengde:

140 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Middels levetid:

20000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

Andre

·6W dimbar LED klar filament Globe
·G95
·Sokkel E27
·Rundtstrålende 360°
·Lyseffekt 500 lumen
·Varmhvit fargetemperatur 2300K
·Ra>80
·Levetid 20 000 timer /L70
·Størrelse 95x140mm
·Energiklasse A+
·Erstatter deco globe glødepære 40W