Utgått

Calex - LED GU10 820-827 420lm DIMTOWARM - 3700463

KopierKopier
Calex - LED GU10 820-827 420lm DIMTOWARM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 240...240 V

  • Lampeeffekt - 5,5...5,5 W

  • Lysstrøm - 420...420 lm

  • Lysutbytte lampe - 420 lm/W

  • Lampeform - Flathodet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Merkespenning:

240...240 V

Lampeeffekt:

5,5...5,5 W

Lysstrøm:

420...420 lm

Lysutbytte lampe:

420 lm/W

Lampeform:

Flathodet

Sokkel:

GU10

Fargetemperatur:

2700...2000 K

Nominell strøm:

0...0 mA

Virkningsgrad:

0

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

0 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

50 mm

Lengde:

52 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

PAR16

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

5,5 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

• 5,5W Dim to Warm LED lyskilde
• GU10 sokkel
• Lysspredning 45°
• Lyseffekt 420 lumen
• Fargetemperaturen blir varmere ved dimming 2700K - 2000K
• Ra > 80
• Levetid 15 000 timer / L70
• Størrelse 50x52
• Erstatter 45W halogen
Denne LED pæren dimmer fra 100 - 5%, samtidig som den endrer fargetemperatur fra 2700K til 2000K!