Calex - LED Krone FLM E27 827 3,5W 350lm DIM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lysstrøm - 350...350 lm
Lampeform - Kule
Sokkel - E27
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8712879136132
Elnummer
3700513
Leverandørens varenummer
3700513
Typebeskrivelse
3700513
Merkespenning fra/til
220...240 V
Lysstrøm
350...350 lm
Lampeform
Kule
Sokkel
E27
Fargetemperatur
2700...2700 K
Nominell strøm
16...16 mA
Lampeeffekt
3,5...3,5 W
Spenningstype
AC
Lysutbytte lampe
100 lm/W
Lysstyrke
0 cd
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe
Ja
Glasskuppel
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1
Varm, <3300 K
Farge
Andre
Kapslingsfarge
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
Andre
Diameter
45 mm
Lengde
78 mm
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Med lampebetegnelse
Andre
Antatt energiforbruk på 1000 timer
4 kWh
Middels levetid
15000 h
Fjernbetjening mulig
Nei
Med fjernkontroll
Nei
• 3,5W dimbar LED Krone pære
• E27 sokkel
• Rundtstrålende 360°
• Lyseffekt 350 lumen
• Varmhvit fargetemperatur 2700K
• Ra indeks >80
• Mål ø45x78mm
• Levetid 15 000 timer / L70
• Erstatter 40W glødepære
• Energiklasse A++