Calex - LED Mignon E27 3,5W 300lm DIM - 3700509
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 3,5...3,5 W
Lysstrøm - 300...300 lm
Lysutbytte lampe - 85,714 lm/W
Lampeform - Stearinlys
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8712879136767
Elnummer
3700509
Leverandørens varenummer
3700509
Typebeskrivelse
3700509
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
3,5...3,5 W
Lysstrøm:
300...300 lm
Lysutbytte lampe:
85,714 lm/W
Lampeform:
Stearinlys
Sokkel:
E14
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
18...18 mA
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
0 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Andre
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
35 mm
Lengde:
126 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
4 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
• Frostet glass og flammetupp
• 3,5W
• Lyseffekt 300 lumen
• E14 sokkel
• RA > 80
• Levetid 15 000 timer / L70
• Varmhvit fargetemperatur 2700K
• Størrelse 35x126mm
• Erstatter 35W glødepære
• Energiklasse A+