Utgått

Calex - LED Mignon FLM E14 3,5W 821 200lm gold - 3700345

KopierKopier
Calex - LED Mignon FLM E14 3,5W 821 200lm gold

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 3,5...3,5 W

  • Lysstrøm - 200...200 lm

  • Lysutbytte lampe - 57,143 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8712879136835

Elnummer

3700345

Leverandørens varenummer

3700345

Typebeskrivelse

3700345

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

3,5...3,5 W

Lysstrøm:

200...200 lm

Lysutbytte lampe:

57,143 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E14

Fargetemperatur:

2100...2100 K

Nominell strøm:

18...18 mA

Virkningsgrad:

0

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

3,5 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

45 mm

Lengde:

125 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

4 kWh

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

• LED Mignon FLM gold
• Dimbar
• 3,5W
• 2100K
• E27 sokkel
• 200 lumen
• Ra>80
• Størrelse Ø35x98mm
• Levetid 25 000 timer / L70
• Energiklasse A+