Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Calex - LED Mignon FLM E14 827 2W 200lm - 3700079

KopierKopier
Calex - LED Mignon FLM E14 827 2W 200lm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 2...2 W

  • Lysstrøm - 200...200 lm

  • Lysutbytte lampe - 100 lm/W

  • Lampeform - Stearinlys

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8712879135463

Elnummer

3700079

Leverandørens varenummer

3700079

Typebeskrivelse

3700079

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

2...2 W

Lysstrøm:

200...200 lm

Lysutbytte lampe:

100 lm/W

Lampeform:

Stearinlys

Sokkel:

E14

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

17...17 mA

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

0 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Andre

Diameter:

35 mm

Lengde:

98 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

2 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

Andre

• LED Mignon filament klart glass
• 2W
• 2700K
• E14 sokkel
• 200 lumen
• Ra>80
• Størrelse Ø35x98mm
• Levetid 15 000 timer / L70
• Energiklasse A++

Ikke dimbar