Utgått

Calex - LED Mignon Frost E14 827 3,5W 300lm DIM - 474492

KopierKopier
Calex - LED Mignon Frost E14 827 3,5W 300lm DIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Lysstrøm - 300...300 lm

  • Lampeform - Pæreform

  • Sokkel - E14

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8712879136750

Elnummer

3700081

Leverandørens varenummer

474492

Typebeskrivelse

3700081

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Lysstrøm:

300...300 lm

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E14

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

18...18 mA

Lampeeffekt:

3,5...3,5 W

Spenningstype:

AC

Lysutbytte lampe:

85,714 lm/W

Lysstyrke:

0 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Farge:

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

45 mm

Lengde:

125 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

4 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

·3,5W dimbar LED mignon
·Frostet glass
·E14 sokkel
·Varmhvit fargetemperatur 2700K
·Lyseffekt 300 lumen
·Ra > 80
·Størrelse 35x103mm
·Levetid 15 000 timer / L70
·Energiklasse A+