Calex - LED Mignon Soft E14 3,5W 827 290lm DIM - 3700361
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 3,5...3,5 W
Lysstrøm - 290...290 lm
Lysutbytte lampe - 82,857 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8712879136309
Elnummer
3700361
Leverandørens varenummer
3700361
Typebeskrivelse
3700361
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
3,5...3,5 W
Lysstrøm:
290...290 lm
Lysutbytte lampe:
82,857 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E14
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
18...18 mA
Virkningsgrad:
0
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
3,5 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Opalfarget
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Andre
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
45 mm
Lengde:
125 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
4 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
·Dimbar
·3,5W
·2700K
·E14 sokkel
·290 lumen
·Ra>80
·Størrelse Ø35x98mm
·Levetid 15 000 timer / L70
·Energiklasse A+


