Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Calex - LED Ozon FLM E14 821 1,5W 130lm - 3700517

KopierKopier
Calex - LED Ozon FLM E14 821 1,5W 130lm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 1,5...1,5 W

  • Lysstrøm - 130...130 lm

  • Lysutbytte lampe - 86,667 lm/W

  • Lampeform - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8712879138709

Elnummer

3700517

Leverandørens varenummer

3700517

Typebeskrivelse

3700517

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

1,5...1,5 W

Lysstrøm:

130...130 lm

Lysutbytte lampe:

86,667 lm/W

Lampeform:

Andre

Sokkel:

E14

Fargetemperatur:

2100...2100 K

Nominell strøm:

23...23 mA

Virkningsgrad:

0

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

0 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

26 mm

Lengde:

58 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Klirrfaktor (THD):

0 %

Min. antall koblingssykluser:

0

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

2 kWh

Middels levetid:

20000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

• LED Ozon Filament
• Ikke Dimbar
• 1,5W
• Svært varm fargetemperatur2100K
• E14 sokkel
• 130 Lumen
• Ra>80
• Størrelse ø26x58mm
• Levetid 15 000 timer / L70
• Energiklasse A++