Calex - LED Rør T25L FLM E14 821 3,5W 270lm DIM - 3700518
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 3,5...3,5 W
Lysstrøm - 270...270 lm
Lysutbytte lampe - 77,143 lm/W
Lampeform - Rør, sokkel på én side
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8712879138990
Elnummer
3700518
Leverandørens varenummer
3700518
Typebeskrivelse
3700518
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
3,5...3,5 W
Lysstrøm:
270...270 lm
Lysutbytte lampe:
77,143 lm/W
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Sokkel:
E14
Fargetemperatur:
2100...2100 K
Nominell strøm:
17...17 mA
Virkningsgrad:
0
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
0 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Andre
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
25 mm
Lengde:
85 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Klirrfaktor (THD):
0 %
Min. antall koblingssykluser:
0
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
4 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
• Dimbar
• 3,5W
• 2100K
• E14 sokkel
• 270 lumen
• Ra>80
• Størrelse ø25x850mm
• Levetid 15 000 timer / L70
• Energiklasse A+


