Calex - LED Sensor ST64 FLM E27 821 4W 400lm - 3700527
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 240...240 V
Lampeeffekt - 4...4 W
Lysstrøm - 400...400 lm
Lysutbytte lampe - 100 lm/W
Lampeform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8712879140078
Elnummer
3700527
Leverandørens varenummer
3700527
Typebeskrivelse
3700527
Merkespenning:
240...240 V
Lampeeffekt:
4...4 W
Lysstrøm:
400...400 lm
Lysutbytte lampe:
100 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2100...2100 K
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Andre
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
65 mm
Lengde:
155 mm
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Med lampebetegnelse:
Andre
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
·Rustikkfarget glass
·UV sensor - Reagerer ikke på kunstig lys
·4W
·Sokkel E27
·Rundtstrålende 360o
·Lyseffekt 400 lumen
·Fargetemperatur 2100K
·Mål 64x142mm
·Ra > 80
·Levetid 15 000 timer / L70
·Energiklasse A++


