Utgått

Calex - LED ST64 FLM E27 821 6W 430lm DIM - 425420

KopierKopier
Calex - LED ST64 FLM E27 821 6W 430lm DIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 6...6 W

  • Lysstrøm - 430...430 lm

  • Lysutbytte lampe - 71,667 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

6...6 W

Lysstrøm:

430...430 lm

Lysutbytte lampe:

71,667 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2100...2100 K

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

64 mm

Lengde:

155 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

Andre

·Dimbar LED Filament Gold ST64
·6W
·Sokkel E27
·Rundtstrålende 360o
·Lyseffekt 430 lumen
·Fargetemperatur 2100K
·Ra > 80
·Størrelse 64x142mm
·Levetid 15 000 / L70
·Energiklasse A+