Utgått

Calex - LED ST64 FLM E27 823 4W 350lm DIM - 425404

KopierKopier
Calex - LED ST64 FLM E27 823 4W 350lm DIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 4...4 W

  • Lysstrøm - 350...350 lm

  • Lysutbytte lampe - 87,5 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

4...4 W

Lysstrøm:

350...350 lm

Lysutbytte lampe:

87,5 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2300...2300 K

Nominell strøm:

21...21 mA

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

0 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

65 mm

Lengde:

155 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

4 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

• Filament ST64
• Klart glass
• Dimbar
• 4W
• Sokkel E27
• Rundtstrålende 360°
• Lyseffekt 350 lumen
• Fargetemperatur 2300K
• Ra > 80
• Levetid 15 000 timer / L70
• Energiklasse A+
• Mål ø64x142mm