Calex - Pendeloppheng Grå metall E27 1x15m kabel - 3201041
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED utskiftbar
Med lyskilde - nei
Kapslingsmateriale - Andre
Kapslingsfarge - Grå
Egnet for lyskjedekonfigurasjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8712879143956
Elnummer
3201041
Leverandørens varenummer
3201041
Typebeskrivelse
3201041
Lampetype:
LED utskiftbar
Med lyskilde:
nei
Kapslingsmateriale:
Andre
Kapslingsfarge:
Grå
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
Ja
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
E27
Avdekkingens materiale:
Andre
Type raster:
Andre
Spenningstype:
AC
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Driver inkludert:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Lysstråling:
Direkte/indirekte
Direkt- /indirektedel separat regulerbar:
nei
Høyde/dybde:
130 mm
Lengde:
108 mm
Diameter:
108 mm
Maks. armlengde:
Ja
Type kabling:
Avslutning
·Matt grå metall
·Passer til E27 sokkel
·240V
·Mål ø100 mm
·Sort fleksibel tekstilkabel 1500mm
Pendelopphenget passer til alle standard pærer!


