Calex - Retro Pendeloppheng E27 3x2m - 3203638
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - Lyspære
Med lyskilde - nei
Kapslingsmateriale - Aluminium
Kapslingsfarge - Svart
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8712879143796
Elnummer
3203638
Leverandørens varenummer
3203638
Typebeskrivelse
3203638
Lampetype:
Lyspære
Med lyskilde:
nei
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
Ja
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
3
Lampeholder (Fatning):
E27
Avdekkingens materiale:
Andre
Type raster:
Andre
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Driver inkludert:
nei
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
Ja
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Lysfordeler:
Uten
Reflektor:
Uten
Lysstråling:
Direkte/indirekte
Direkt- /indirektedel separat regulerbar:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Egnet for nødlys:
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
Uten
Lysfarge:
Andre
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Bredde:
400 mm
Høyde/dybde:
400 mm
Lengde:
2000 mm
Diameter:
400 mm
Maks. armlengde:
Ja
Pendellengde:
2000...2000 mm
Type kabling:
Avslutning
Tilkoblingstype:
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
·Rund takplate
·Passer til 3 x E27 sokkel
·240V
·Vekt 522 gram
·Mål takplate ø400 mm
·Kabellengde 3 x 2000 mm
Retro pendelopphenget er spesielt designet for XXL E27 LED Filament-serien.
Pendelopphengene er laget av metall og flettet tekstilkabel. Dette er både estetisk flott og praktisk, da kombinasjonen gjør at pendelopphenget har nok tyngde og fleksibilitet til å henge rett og stabilt - selv med LED pærer som veier svært lite.


