Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Calex - Smart LED plafond 20W TW WiFi - 3204699

KopierKopier
Calex - Smart LED plafond 20W TW WiFi

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 20...20 W

  • Spenningstype - AC

  • Lysstrøm - 1400...1400 lm

  • Egnet for konstant strøm - nei

  • Egnet for konstant spenning - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8712879145066

Elnummer

3204699

Leverandørens varenummer

3204699

Typebeskrivelse

3204699

Lampeeffekt:

20...20 W

Spenningstype:

AC

Lysstrøm:

1400...1400 lm

Egnet for konstant strøm:

nei

Egnet for konstant spenning:

nei

Eksternt betjeningsapparat påkrevet:

Ja

Driftsspenningsområde:

220...240 V

Lampespenning:

220...240 V

Form:

Rund

Farge:

Hvit

Fleksibel:

nei

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Egnet for allmennbelysning:

Ja

Egnet for trafikklys:

nei

Egnet for diverse veiskilt:

nei

Egnet for skinnegående trafikk:

nei

For trafikkinformasjonstavler:

nei

Lengde:

290 mm

Bredde:

290 mm

Høyde:

90 mm

Diameter:

290 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Middels levetid:

15000 h

Kompatibel med Apple HomeKit:

Ja

Kompatibel med Google Assistant:

Ja

Kompatibel med Amazon Alexa:

Ja

Med IFTTT-støtte:

Ja

Wifi basert plafond som kan kobles opp mot Calex app, Google Home, Amazon Alexa og IFTTT (if this, then that). Veldig mange muligheter med smart lysstyring. Lag automasjoner, scenarier eller styr lyset basert på tid, vær, andre produkter mm.