Utgått

Calex - Smart LEDstripKIT RGBW 5m WIFI - 3203639

KopierKopier
Calex - Smart LEDstripKIT RGBW 5m WIFI

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bånd

  • Monteringsmetode - Andre

  • Lampeeffekt pr. meter - 4,8 W

  • Lysstyrke pr. meter - 960 lm

  • Lampespenning - 220...240 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8712879145059

Elnummer

3203639

Leverandørens varenummer

3203639

Typebeskrivelse

3203639

Modell / utførelse:

Bånd

Monteringsmetode:

Andre

Lampeeffekt pr. meter:

4,8 W

Lysstyrke pr. meter:

960 lm

Lampespenning:

220...240 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Lysfarge:

RGBW

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Antall LED pr. meter:

28

Antall lyspunkter pr. fot:

9,333

Lampeffekt pr. fot:

1,6 W

Spenningstype:

AC

Strålingsvinkel:

110 °

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet spenningsstyrt

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

15000 h

Maks systemeffekt:

24 W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Bredde:

6,499999761581 mm

Høyde/dybde:

18,500000238419 mm

Total lengde:

0,018500000238419 m

Minste bøyeradius:

60 mm

Med endestykke:

Ja

Med tilkoblingssett:

Ja

Med beskyttelsesdeksel:

Ja

Selvklebende:

Ja

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

2

WiFi basert LEDstrip KIT RGBW som kan kobles opp mot Calex app, Google Home, Amazon Alexa og IFTTT (if this, then that). Veldig mange muligheter med smart lysstyring. Lag automasjoner, scenarier eller styr lyset basert på tid, vær, andre produkter mm. Sett på blåfargen når det regner ute!