Calex - Smart PIR sensor WiFi - 1400620
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Passiv infrarød
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Karakteristikk - Flate
Kilemodell - nei
360° konvertibel - 50 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8712879145028
Elnummer
1400620
Leverandørens varenummer
1400620
Typebeskrivelse
1400620
Meldetype:
Passiv infrarød
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Karakteristikk:
Flate
Kilemodell:
nei
360° konvertibel:
50 mA
Driftsspenningsområde:
6...6 V
Anti-mask funksjon:
nei
Høyde:
42 mm
Bredde:
60 mm
Dybde:
60 mm
Diameter:
60 mm


