Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Calex - XXL Bilbao Titan E27 821 4W 60lm DIM - 426020

KopierKopier
Calex - XXL Bilbao Titan E27 821 4W 60lm DIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 4...4 W

  • Lysstrøm - 60...60 lm

  • Lysutbytte lampe - 15 lm/W

  • Lampeform - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8712879141945

Elnummer

3700389

Leverandørens varenummer

426020

Typebeskrivelse

3700389

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

4...4 W

Lysstrøm:

60...60 lm

Lysutbytte lampe:

15 lm/W

Lampeform:

Andre

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2100...2100 K

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

150 mm

Lengde:

194 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

Andre

·Bilbao Titan LED filament designpære
·Dimbar
·4W
·2100K
·E27 sokkel
·60 lumen
·Ra>80
·Størrelse Ø150 x 195 mm
·Levetid 15 000 / L70
·Energiklasse B