Utgått

Calex - XXL Vienna Titan E27 6W 822 80lm DIM - 425954

KopierKopier
Calex - XXL Vienna Titan E27 6W 822 80lm DIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 6...6 W

  • Lysstrøm - 80...80 lm

  • Lysutbytte lampe - 13,333 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8712879139386

Elnummer

3700090

Leverandørens varenummer

425954

Typebeskrivelse

3700090

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

6...6 W

Lysstrøm:

80...80 lm

Lysutbytte lampe:

13,333 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2200...2200 K

Nominell strøm:

33...33 mA

Virkningsgrad:

0

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

6 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

240 mm

Lengde:

445 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

Med lampebetegnelse:

Andre

Klirrfaktor (THD):

0 %

Min. antall koblingssykluser:

0

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

6 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

• Vienna Titan LED filament dekorativ designpære
• Dimbar
• 6W
• 2200K
• E27 sokkel
• 80 lumen
• Ra>80
• Størrelse ø188x390mm
• Levetid 15 000 timer / L70
• Energiklasse B
Hver designpære fra Calex i XXL Titan serien er håndlaget og leveres i 6 unike design - Vienna, Paris, Sydney, Calgary, Manhattan og Organic. En eller flere XXL pærer kan kombineres og henges opp med tilpasset pendeloppheng - og blir da en designlampe(r) i seg selv!