Calex - XXL Xabia Titan E27 6W 822 90lm DIM - 3700467
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 6...6 W
Lysstrøm - 90...90 lm
Lysutbytte lampe - 15 lm/W
Lampeform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8712879142270
Elnummer
3700467
Leverandørens varenummer
3700467
Typebeskrivelse
3700467
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
6...6 W
Lysstrøm:
90...90 lm
Lysutbytte lampe:
15 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2200...2200 K
Nominell strøm:
30...30 mA
Virkningsgrad:
0,8
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
0 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
164 mm
Lengde:
338 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Klirrfaktor (THD):
0 %
Min. antall koblingssykluser:
20000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
6 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
Andre
Et Calex-produkt
Oppdag Calex-serien


