CARISMA S.r.l. - Glidemiddel kabeltrekking 25kg - 1800391
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for kabel - Ja
Egnet for rør - nei
Emballasje - Andre
Innhold - 25000 ml
Nettovekt - 2500 g
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613064990
Elnummer
1800391
Leverandørens varenummer
1800391
Typebeskrivelse
1800391
Egnet for kabel:
Ja
Egnet for rør:
nei
Emballasje:
Andre
Innhold:
25000 ml
Nettovekt:
2500 g
Kan brukes på kunsstoff:
Ja
Kan brukes på metall:
Ja
Kan brukes på betong:
Ja
Anvendbar på våte overflater:
Ja
Egnet for drikkevann:
nei
Form:
Gel
Vannløslig:
Ja
Syrefri:
Ja
Ved bruk av glidemiddel reduseres muligheten for strekkskader.
Inneholder ingen giftige stoffer, derfor er det ikke behov for YL-merking.
Produktet er vannbasert, pH-nøytralt og silikonfritt.
• Reduserer friksjon med opptil 80 %: Sikrer mindre arbeidskrevende og raskere installasjon.
• Optimal ytelse: Lett å påføre uten drypp, og danner et langtidsvirkende smøremiddellag.
• Ingen lim-effekt: Kablene holder seg atskilt selv etter vannet fordamper.
• Sikker og miljøvennlig: Ikke-giftig, biologisk nedbrytbar, og ikke-brennbart.
Utseende: Hvit gel
Materialet: Polypropylen glykol og polyetylen glykol.
Brukstemperatur: -15°C til +50°C
Viskositet: 26,000 cp
pH: Nøytral
Lukt: ingen


