Carlo Gavazzi - 01623.0-00 9W 110-250VAC/DC - RCE016-9W

KopierKopier
Carlo Gavazzi - 01623.0-00 9W 110-250VAC/DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkeeffekt - 9 W

  • Driftspenning ved AC 50 Hz - 110...265 V

  • Driftspenning ved DC - 110...265 V

  • Med ventilator - nei

  • Med romtermostat - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703626577059

Elnummer

5470031

Leverandørens varenummer

RCE016-9W

Typebeskrivelse

5470031

Merkeeffekt:

9 W

Driftspenning ved AC 50 Hz:

110...265 V

Driftspenning ved DC:

110...265 V

Med ventilator:

nei

Med romtermostat:

nei

Driftspenning ved AC 60 Hz:

110...265 V

Spenningstype:

AC/DC

Kontinuerlig oppvarmingseffekt ved 10° C:

9 W

Høyde:

45 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Varmelementer 9W 110/230VAC/DC