Carlo Gavazzi - 1-fase direktemåler maks. 45A med Mbus - EM511DINAV81XM1X

KopierKopier
Carlo Gavazzi - 1-fase direktemåler maks. 45A med Mbus

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Målertype - Elektronisk

  • Nominell strøm (In) - 45 A

  • Maks strøm (Imax) - 45 A

  • Nominell spenning (Un) N-L - 120...240 V

  • Poltype - 1-faset

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8054155003142

Elnummer

8201175

Leverandørens varenummer

EM511DINAV81XM1X

Typebeskrivelse

EM511DINAV81XM1X

Målertype:

Elektronisk

Nominell strøm (In):

45 A

Maks strøm (Imax):

45 A

Nominell spenning (Un) N-L:

120...240 V

Poltype:

1-faset

Modell / utførelse:

Direktemåling

Godkjent:

Måleinstrument direktiv

Nominell spenning (Un) L-L:

120...240 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Effektforbruk:

0,6 W

Nøyaktighetsklasse:

C

KWh-målerens energislagutførelse:

Aktiv- og reaktiv effekt

Strømmålerens tariffsats:

1-tariff

Måletype ved belastning:

Ja

Sperre for returgang:

nei

Kalibrert:

Ja

Impulsutgang:

Uten

Impulshastighet:

0...0 Imp/kWh (kvarh)

Type indikering:

Digital

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Bredde:

18 mm

Dybde:

58 mm

Høyde:

90 mm

Type grensesnitt:

M-buss

EDL40 sinatur:

nei

Med sperekode:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

1-fase energimåler 230VAC, direktemåling, maks. last 45AAC. Mbus grensesnitt. Bakgrunnsbelyst LCD display. Tilgang til alle relevante elektriske verdier som V, A, W, cos. phi osv. Modulærutførelse med byggebredde 1-modul.