Carlo Gavazzi - 1-polet hjelperelee 12VDC - RPYS001012DLT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Merkestrøm - 10 A
Matespenningsområde - 10,8...13,2 V
Type matespenning - DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5350035434246
Elnummer
4100222
Leverandørens varenummer
RPYS001012DLT
Typebeskrivelse
4100222
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Merkestrøm:
10 A
Matespenningsområde:
10,8...13,2 V
Type matespenning:
DC
Funksjon:
Mekanisk
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
29 mm
Antall vekselkontakter:
1
Styrespenning 1:
12...12 V
Type styrespenning 1:
DC
Frekvens styrespenning 1:
0...0 Hz
Frekvens styrespenning 2:
0...0 Hz
Maks glødelampelast:
10 W
Maks lysrørslast:
0 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
0 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
0 VA


