Carlo Gavazzi - 2-polet hjelperelee 24VAC - RPYS002024ALT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Merkestrøm - 5 A
Matespenningsområde - 21,6...26,4 V
Type matespenning - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5350035434314
Elnummer
4100228
Leverandørens varenummer
RPYS002024ALT
Typebeskrivelse
4100228
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Merkestrøm:
5 A
Matespenningsområde:
21,6...26,4 V
Type matespenning:
AC
Funksjon:
Mekanisk
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
33 mm
Antall vekselkontakter:
2
Styrespenning 1:
21,6...26,4 V
Type styrespenning 1:
DC
Frekvens styrespenning 1:
50...60 Hz
Styrespenning 2:
0...0 V
Frekvens styrespenning 2:
0...0 Hz
Maks glødelampelast:
5 W
Maks lysrørslast:
0 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
0 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
0 VA


