Carlo Gavazzi - 2PH COMP.S/START 220-400V 16A - RSBD4016FV61HP

KopierKopier
Carlo Gavazzi - 2PH COMP.S/START 220-400V 16A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 16 A

  • Nominell driftsspenning Ue - 187...440 V

  • Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V - 4 kW

  • Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V - 7,5 kW

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 21,6...26,4 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5350035424346

Elnummer

4165243

Leverandørens varenummer

RSBD4016FV61HP

Typebeskrivelse

4165243

Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu:

16 A

Nominell driftsspenning Ue:

187...440 V

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V:

4 kW

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V:

7,5 kW

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

21,6...26,4 V

Nominell matespenning ved DC:

21,6...26,4 V

Utløseklasse:

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 230 V:

0 kW

Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 400 V:

0 kW

Intern bypass:

Ja

Med display:

nei

Dreiemomentregulering:

nei

Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon:

40 °C

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

21,6...26,4 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Integrert motorvern:

nei

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

3-fase mykstarter for kompressordrifter. Innebygget bypassrele. 220-400V. Nominell strøm 16A. 24V styresignal. Releutgang. High pressure.