Carlo Gavazzi - 2PH COMP.S/START 220-400V 25A - RSBD4025EV61HP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 25 A
Nominell driftsspenning Ue - 187...440 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V - 5,5 kW
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V - 11 kW
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 93,5...440 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5350035424360
Elnummer
4165239
Leverandørens varenummer
RSBD4025EV61HP
Typebeskrivelse
4165239
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu:
25 A
Nominell driftsspenning Ue:
187...440 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V:
5,5 kW
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V:
11 kW
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
93,5...440 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Utløseklasse:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 230 V:
0 kW
Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 400 V:
0 kW
Intern bypass:
Ja
Med display:
nei
Dreiemomentregulering:
nei
Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon:
40 °C
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
93,5...440 V
Spenningstype for betjening:
AC
Integrert motorvern:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre