Carlo Gavazzi - 3-FASE MYKSTARTER 25A 230-400V - RSGT4025F0V10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 25 A
Nominell driftsspenning Ue - 187...440 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V - 5,5 kW
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V - 11 kW
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5350035435137
Elnummer
4100894
Leverandørens varenummer
RSGT4025F0V10
Typebeskrivelse
4100894
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu:
25 A
Nominell driftsspenning Ue:
187...440 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V:
5,5 kW
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V:
11 kW
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
216...264 V
Utløseklasse:
KLASSE 10
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 230 V:
0 kW
Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 400 V:
0 kW
Intern bypass:
Ja
Med display:
nei
Dreiemomentregulering:
Ja
Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon:
40 °C
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
440...935 V
Spenningstype for betjening:
DC
Integrert motorvern:
Ja


