Carlo Gavazzi - 3-fase mykstarter 70A 230-400V For generell drift - RSGT4070E0V111C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 70 A
Nominell driftsspenning Ue - 187...440 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V - 20 kW
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V - 37 kW
Funksjon - En dreieretning
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5350035435267
Elnummer
4115412
Leverandørens varenummer
RSGT4070E0V111C
Typebeskrivelse
4115412
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu:
70 A
Nominell driftsspenning Ue:
187...440 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V:
20 kW
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V:
37 kW
Funksjon:
En dreieretning
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
93,5...440 V
Nominell matespenning ved DC:
93,5...440 V
Utløseklasse:
KLASSE 10
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 230 V:
0 kW
Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 400 V:
0 kW
Intern bypass:
Ja
Med display:
nei
Dreiemomentregulering:
Ja
Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon:
40 °C
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
93,5...440 V
Spenningstype for betjening:
AC
Integrert motorvern:
Ja
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre